Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x8; Kopf: Zylinder; gerade; 1,6mm; Stahl; Zink; DIN 85A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x8; Kopf: Zylinder; gerade; 1,6mm; Stahl; Zink; DIN 85A
Schraube; M6x8; Kopf: Zylinder; gerade; 1,6mm; Stahl; Zink; DIN 85A
Artikel-Nr.:
     2805-B6X8/BN344
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1131753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3,6mm
Kopfdurchmesser: 12mm
BN Norm: BN 344
DIN Norm: DIN 85A
ISO Norm: ISO 1580
PN Norm: PN 82219
Formgröße: 1,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05801* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,54*
€ 113,6926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,31*
€ 111,0389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,10*
€ 96,509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,83*
€ 81,9077
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,01*
€ 69,0319
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.