Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x8; 1; Kopf: Zylinder; Phillips; PH3; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x8; 1; Kopf: Zylinder; Phillips; PH3; Stahl; Zink
Schraube; M6x8; 1; Kopf: Zylinder; Phillips; PH3; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B6X8/BN381
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1152793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7048
Kreuzschlitzschraube ISO 7048
Zylinderschraube ISO 7048
iso 7048
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3,9mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 381
ISO Norm: ISO 7048
Formgröße: PH3
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,61*
€ 85,2159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,48*
€ 83,8712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,05*
€ 67,8895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,98*
€ 58,2862
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,46*
€ 57,6674
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,48*
€ 48,1712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.