Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 6x80; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX30; WIROX®; SPAX®


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Holz; 6x80; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX30; WIROX®; SPAX®
Schraube; für Holz; 6x80; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX30; WIROX®; SPAX®
Artikel-Nr.:
     2805-B6X80/BN20184
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3337085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben seko torx 6 x ...
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 80mm
Gewinde: 6
Beschichtungsmaterial: WIROX®
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,4mm
Kopfdurchmesser: 11,6mm
Herstellerserie: SPAX®
BN Norm: BN 20184
Formgröße: TX30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,37*
€ 33,7603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.