Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 6x80; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B6X80/BN20923
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3615122
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 80mm
Gewinde: 6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 20923
Formgröße: TX25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.