Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 7,2x100,M8; Kopf: ohne Kopf; Torx®; TX25; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B7.2X100/BN20215
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3360711
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 0,1m
Gewinde: 7,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
BN Norm: BN 20215
Formgröße: TX25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,90*
€ 33,201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,37*
€ 32,5703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.