Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 7,2x180,M8; Kopf: ohne Kopf; Torx®; TX25; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B7.2X180/BN20215
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3360717
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 180mm
Gewinde: 7,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
BN Norm: BN 20215
Formgröße: TX25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,98*
€ 82,0862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,91*
€ 79,6229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,24*
€ 69,3056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,14*
€ 59,6666
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,71*
€ 57,9649
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,70*
€ 49,623
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.