Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 7,5x100; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX30; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B7.5X100/BN20930
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     9014626
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 0,1m
Gewinde: 7,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 5,7mm
Kopfdurchmesser: 8,3mm
BN Norm: BN 20930
Formgröße: TX30
Gewinde + Länge - #Suche: 7,5x100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,40*
€ 45,696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,11*
€ 42,9709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,54*
€ 37,5326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,37*
€ 32,5703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,01*
€ 32,1419
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.