Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 60VAC; 85VDC; 100V; 6500A; -40÷105°C; 33J


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B72220S0600K101
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0600K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø21,5x4,4mm
Max. Betriebsspannung: 60V AC;85V DC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 100V
2 ms Energie: 33J
Varistorstrom max. 8/20µs: 6,5kA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.