Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Block; 230VAC; 300VDC; 25kA; 1,2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B72232B0231K001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72232B0231K001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1,2W
Max. Betriebsspannung: 230V AC;300V DC
Klimakategoria: 40/85/56
Varistor-Typ: Block
Varistorstrom max. 8/20µs: 25kA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.