Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Block; 460VAC; 615VDC; 40kA; 750V; Maße Korp: 40x55x14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor: Block; 460VAC; 615VDC; 40kA; 750V; Maße Korp: 40x55x14mm
Varistor: Block; 460VAC; 615VDC; 40kA; 750V; Maße Korp: 40x55x14mm
Artikel-Nr.:
     2805-B72240B0461K001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72240B0461K001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Montage: schraubbar
Ausgangsraster: 24mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 40x55x14mm
Max. Betriebsspannung: 460V AC;615V DC
Varistor-Typ: Block
Varistorspannung: 750V
2 ms Energie: 1kJ
Varistorstrom max. 8/20µs: 40kA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 23,77*
€ 29,35*
1
€ 6,90*
ab € 26,12*
€ 35,72*
1 Tag
59
1
€ 14,99*
ab € 26,50*
€ 38,49*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 27,83*
€ 40,50*
1
Frei Haus
ab € 32,29*
€ 45,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.