Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Block; 750VAC; 970VDC; 70kA; 1,6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-B72260B0751K001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72260B0751K001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1,6W
Max. Betriebsspannung: 750V AC;970V DC
Klimakategoria: 40/85/56
Varistor-Typ: Block
Varistorstrom max. 8/20µs: 70kA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 123,08*
€ 164,32*
Frei Haus
ab € 134,72*
€ 173,08*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 122,58*
€ 205,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.