Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; XH; 2,5mm; PIN: 7; THT; 250V; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; XH; 2,5mm; PIN: 7; THT; 250V; 3A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; XH; 2,5mm; PIN: 7; THT; 250V; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-B7B-XH-A
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B7B-XH-A (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 3A
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Serie: XH
Kontaktraster: 2,5mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,188*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,15*
€ 0,40*
1 Tag
31078
10
€ 14,99*
ab € 0,136*
€ 0,442*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
XHP-7
ab € 0,0498*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.