Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Flügel; M8; 1,25; Stahl; Beschichtung: Zink; BN 208; DIN 315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; Flügel; M8; 1,25; Stahl; Beschichtung: Zink; BN 208; DIN 315
Mutter; Flügel; M8; 1,25; Stahl; Beschichtung: Zink; BN 208; DIN 315
Artikel-Nr.:
     2805-B8/BN208
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1099191
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Flügel
BN Norm: BN 208
DIN Norm: DIN 315
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.