Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Flügel; M8; 1,25; Messing; Beschichtung: Nickel; BN 525


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Flügel; M8; 1,25; Messing; Beschichtung: Nickel; BN 525
Mutter; Flügel; M8; 1,25; Messing; Beschichtung: Nickel; BN 525
Artikel-Nr.:
     2805-B8/BN525
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1197444
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Nickel
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Flügel
BN Norm: BN 525
DIN Norm: DIN 315
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,35*
€ 250,3165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,22*
€ 248,9718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,74*
€ 190,0906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,60*
€ 158,984
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,02*
€ 142,8238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.