Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; mit Flansch; Sechskant; M8; Stahl; Beschichtung: Zink; 13mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; mit Flansch; Sechskant; M8; Stahl; Beschichtung: Zink; 13mm
Mutter; mit Flansch; Sechskant; M8; Stahl; Beschichtung: Zink; 13mm
Artikel-Nr.:
     2805-B8/BN712
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1248464
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 13mm
Ausführung: mit Flansch
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 712
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,76*
€ 25,8944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.