Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; rund; M8; D=25mm; h=1,8mm; Stahl; BN 732


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; rund; M8; D=25mm; h=1,8mm; Stahl; BN 732
Unterlegscheibe; rund; M8; D=25mm; h=1,8mm; Stahl; BN 732
Artikel-Nr.:
     2805-B8/BN732
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1270435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Höhe: 1,8mm
Gewinde: M8
Außendurchmesser: 25mm
Innendurchmesser: 8,4mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 732
Unterlegscheiben-Art: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0882*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.