Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Unterlegscheibe
>
Unterlegscheibe ohne Norm
>
Artikel
Unterlegscheibe; rund; M8; D=20mm; h=2mm; Stahl; Beschichtung: Zink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-B8/BN737
Hersteller:
Bossard
Herst.-Nr.:
1271113
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Hersteller:
BOSSARD
Material:
Stahl
Höhe:
2mm
Gewinde:
M8
Außendurchmesser:
20mm
Innendurchmesser:
8,4mm
Beschichtungsmaterial:
Zink
Distanzelement-Typ:
Unterlegscheibe
BN Norm:
BN 737
Unterlegscheiben-Art:
rund
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0578*
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.