Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 68uH; 80mA; 7,7Ω; Q: 27; 9MHz; -55÷145°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-B82422A1683K100
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82422A1683K100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...145°C
Widerstand: 7,7Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x2mm
Betriebsstrom: 80mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 27
Resonanzfrequenz: 9MHz
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 68 µh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 285,58*
€ 365,82*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 344,56*
€ 401,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 401,50*
€ 477,785
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 377,42*
€ 449,1298
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 367,90*
€ 437,801
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 344,56*
€ 410,0264
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,17228* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Pakete
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 1.204,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.