Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; THT; 1,1mH; 2A; 65mΩ; -30÷50%; 13x9,5x14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-B82720K2202N040
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82720K2202N040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10x7,5mm
Widerstand: 65mΩ
Toleranz: -30...50%
Gehäuseabmessungen: 13x9,5x14mm
Betriebsstrom: 2A
Induktivität: 1,1mH
Drossel-Typ: common mode
Leitungslänge: 3,5mm
Räumliche Orientierung: vertikal
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
600
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 1,79*
2
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 2,14*
1 Tag
556
1
€ 14,99*
ab € 1,17*
€ 3,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 1.074,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.