Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; THT; 18mH; 500mA; 1,4Ω; ±30%; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzleitungsdrossel, radial, 18 mH, 500 mA, B82721K2501N001
Netzleitungsdrossel, radial, 18 mH, 500 mA, B82721K2501N001
Netzleitungsdrossel, radial, 18 mH, 500 mA, B82721K2501N001
Artikel-Nr.:
     2805-B82721K2501N001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82721K2501N001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 15x10mm
Widerstand: 1,4Ω
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: 18,2x13,2x20,3mm
Betriebsstrom: 0,5A
Induktivität: 18mH
Drossel-Typ: common mode
Leitungslänge: 3mm
Räumliche Orientierung: vertikal
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 3,55*
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 3,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.