Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; THT; 10mH; 1A; 480mΩ; ±30%; 23,3x25,4x16,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-B82722J2102N001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82722J2102N001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10x12,5mm
Widerstand: 0,48Ω
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: 23,3x25,4x16,1mm
Betriebsstrom: 1A
Induktivität: 10mH
Drossel-Typ: common mode
Leitungslänge: 4mm
Räumliche Orientierung: vertikal
Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, netzentstörfilter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,52*
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,55*
1 Tag
1256
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 3,33*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 3,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
SU9V-01100
ab € 0,786*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.