Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; THT; 5,6mH; 2A; 160mΩ; ±30%; 28x18,6x30,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-B82723J2202N001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82723J2202N001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 12,5x15mm
Widerstand: 0,16Ω
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: 28x18,6x30,5mm
Betriebsstrom: 2A
Induktivität: 5,6mH
Drossel-Typ: common mode
Leitungslänge: 4mm
Räumliche Orientierung: vertikal
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
320
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,94*
Lager 2805
320
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 1,98*
1 Tag
245
1
€ 14,99*
ab € 1,48*
€ 4,64*
1
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 5,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
Mindestbestellmenge: 320 Stück ( entspricht € 633,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.