Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; THT; 2,7mH; 4A; 60mΩ; ±30%; 18,6x28x30,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B82723J Netzleitungsdrossel, Ferrit-Kern, 2,7 mH, ±30%, 4A, Radial / R-DC 60mΩ x 30.5mm
EPCOS B82723J Netzleitungsdrossel, Ferrit-Kern, 2,7 mH, ±30%, 4A, Radial / R-DC 60mΩ x 30.5mm
Artikel-Nr.:
     2805-B82723J2402N001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82723J2402N001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 15x12,5mm
Widerstand: 60mΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: 18,6x28x30,5mm
Betriebsstrom: 4A
Induktivität: 2,7mH
Drossel-Typ: common mode
Leitungslänge: 4mm
Räumliche Orientierung: vertikal
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
320
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 1,94*
1
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,33*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 3,80*
1
€ 5,95*
ab € 3,01*
€ 5,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.