Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; THT; 1,8mH; 10A; 14mΩ; ±30%; 44x42,4x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B82725A Netzleitungsdrossel, Ferrit-Kern, 1,8 mH, ±30%, 10A, Radial / R-DC 14mΩ x 25mm
Artikel-Nr.:
     2805-B82725A2103N001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82725A2103N001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 40x15mm
Widerstand: 14mΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: 44x42,4x25mm
Betriebsstrom: 10A
Induktivität: 1,8mH
Drossel-Typ: common mode
Leitungslänge: 4mm
Räumliche Orientierung: horizontal
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,42*
1
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 5,19*
1 Tag
240
1
€ 14,99*
ab € 3,88*
€ 8,49*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 8,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.