Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; THT; 15mH; 400mA; 2,4Ω; -30÷50%; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-B82730U3401A020
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82730U3401A020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
drossel stromkompensiert epcos 15mh
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 8x7mm
Widerstand: 2,4Ω
Toleranz: -30...50%
Gehäuseabmessungen: 16,5x16,5x11mm
Betriebsstrom: 0,4A
Induktivität: 15mH
Drossel-Typ: common mode
Leitungslänge: 3mm
Räumliche Orientierung: vertikal
Weitere Suchbegriffe: drosselspule, epcos drosselspule
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
728
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,11*
1 Tag
507
1
€ 14,99*
ab € 0,806*
€ 2,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 728 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 728 Stück
Mindestbestellmenge: 728 Stück ( entspricht € 808,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.