Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; THT; 47mH; 1,3A; 560mΩ; -30÷50%; 32,5x21x31mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B82734R2132B030
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82734R2132B030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
drosselspule 47mh
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 15x12,5mm
Widerstand: 0,56Ω
Toleranz: -30...50%
Gehäuseabmessungen: 32,5x21x31mm
Betriebsstrom: 1,3A
Induktivität: 47mH
Drossel-Typ: common mode
Leitungslänge: 3mm
Räumliche Orientierung: vertikal
Weitere Suchbegriffe: drosselspule, epcos drosselspule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,592*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 1,82148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 820,44*
€ 976,3236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 811,18*
€ 965,3042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 778,952*
€ 926,95288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 758,66*
€ 902,8054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 728,592*
€ 867,02448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.