Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; THT; 15mH; 2,3A; 185mΩ; -30÷50%; 32,5x21x31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B82734R2232B030
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82734R2232B030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
drossel stromkompensiert epcos 15mh
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 15x12,5mm
Widerstand: 0,185Ω
Toleranz: -30...50%
Gehäuseabmessungen: 32,5x21x31mm
Betriebsstrom: 2,3A
Induktivität: 15mH
Drossel-Typ: common mode
Leitungslänge: 3mm
Räumliche Orientierung: vertikal
Weitere Suchbegriffe: drosselspule, epcos drosselspule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.