Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; THT; 10mH; 2,6A; 130mΩ; -30÷50%; 32,5x21x31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-B82734R2262B030
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82734R2262B030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 15x12,5mm
Widerstand: 0,13Ω
Toleranz: -30...50%
Gehäuseabmessungen: 32,5x21x31mm
Betriebsstrom: 2,6A
Induktivität: 10mH
Drossel-Typ: common mode
Leitungslänge: 3mm
Räumliche Orientierung: vertikal
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
400
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 2,29*
1
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,74*
1 Tag
792
1
€ 14,99*
ab € 1,55*
€ 5,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 916,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.