Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; THT; 6,8mH; 3,2A; 85mΩ; -30÷50%; 32,5x21x31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-B82734R2322B030
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82734R2322B030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
epcos drosselspule
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 15x12,5mm
Widerstand: 85mΩ
Toleranz: -30...50%
Gehäuseabmessungen: 32,5x21x31mm
Betriebsstrom: 3,2A
Induktivität: 6,8mH
Drossel-Typ: common mode
Leitungslänge: 3mm
Räumliche Orientierung: vertikal
Weitere Suchbegriffe: drosselspule
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
800
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 2,38*
1 Tag
327
1
€ 14,99*
ab € 1,71*
€ 4,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 1.904,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.