Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 8
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 8
Artikel-Nr.:
     2805-B8B-ZR
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B8B-ZR (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 1A
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: ZH
Kontaktraster: 1,5mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: vertikal
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, leiterplattenbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,19*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,225*
€ 0,604*
2 Tage
188
3
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,11*
10
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,11*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 1,06*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,208* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
ZHR-8
ab € 0,0528*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.