Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x110; 1,25; Kopf: Sechskant; Stahl; Zink; DIN 933


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube; M8x110; 1,25; Kopf: Sechskant; Stahl; Zink; DIN 933
Schraube; M8x110; 1,25; Kopf: Sechskant; Stahl; Zink; DIN 933
Artikel-Nr.:
     2805-B8X110/BN56
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     5504390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 0,11m
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 13mm
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schlitz-Art: Fehlen
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 5,3mm
BN Norm: BN 56
DIN Norm: DIN 933
ISO Norm: ISO 4017
PN Norm: PN 82105
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,346*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.