Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 8x120; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX40; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B8X120/BN20594
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3588543
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 0,12m
Gewinde: 8
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 7,4mm
Kopfdurchmesser: 15mm
BN Norm: BN 20594
Formgröße: TX40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,39*
€ 40,9241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,64*
€ 34,0816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,59*
€ 32,8321
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.