Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken; M8x120; 1,25; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haken; M8x120; 1,25; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; 10mm
Haken; M8x120; 1,25; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-B8X120/BN33007
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     5810960
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Durchmesser der Öffnung: 10mm
Länge: 0,12m
Gewinde: M8
Montage Element-Typ: Haken
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 33007
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,58*
€ 128,0202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,47*
€ 124,3193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,28*
€ 108,6232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,09*
€ 92,9271
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,58*
€ 79,2302
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.