Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 8x140; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX40; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B8X140/BN20594
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3588545
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 140mm
Gewinde: 8
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 7,4mm
Kopfdurchmesser: 15mm
BN Norm: BN 20594
Formgröße: TX40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,88*
€ 48,6472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,35*
€ 46,8265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,94*
€ 38,0086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,53*
€ 31,5707
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,20*
€ 26,418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.