Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 8x16; Kopf: Zylinder; Torx®; TX40; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 8x16; Kopf: Zylinder; Torx®; TX40; Stahl; Zink
Schraube; für Metall; 8x16; Kopf: Zylinder; Torx®; TX40; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B8X16/BN13916
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3271314
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: 8
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 6,15mm
Kopfdurchmesser: 16mm
BN Norm: BN 13916
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX40
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,30*
€ 46,767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,84*
€ 45,0296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.