Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x16; 1,25; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ4; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x16; 1,25; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ4; Stahl; Zink
Schraube; M8x16; 1,25; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ4; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B8X16/BN3333
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     5402895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Pozidriv
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 4mm
Kopfdurchmesser: 14,5mm
BN Norm: BN 3333
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PZ4
Gewindesteigung: 1,25
Gewinde + Länge - #Suche: M8x16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,29*
€ 232,3951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,04*
€ 228,5276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,70*
€ 199,563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,37*
€ 163,4703
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,38*
€ 144,4422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.