Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 8x180; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX40; WIROX®


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B8X180/BN20545
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3576843
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 180mm
Gewinde: 8
Beschichtungsmaterial: WIROX®
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 4,4mm
Kopfdurchmesser: 15,1mm
BN Norm: BN 20545
Formgröße: TX40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,52*
€ 112,4788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,75*
€ 110,3725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,45*
€ 93,3555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,65*
€ 82,8835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,12*
€ 70,3528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.