Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 8x20; Kopf: Zylinder; Torx®; TX40; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 8x20; Kopf: Zylinder; Torx®; TX40; Stahl; Zink
Schraube; für Metall; 8x20; Kopf: Zylinder; Torx®; TX40; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B8X20/BN13916
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3271315
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: 8
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 6,15mm
Kopfdurchmesser: 16mm
BN Norm: BN 13916
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX40
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,34*
€ 49,1946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,88*
€ 47,4572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,94*
€ 38,0086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.