Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x20; 1,25; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x20; 1,25; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; A2 Edelstahl
Schraube; M8x20; 1,25; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B8X20/BN20146
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3233689
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 20mm
Gewinde: M8
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 1,5mm
Kopfdurchmesser: 13mm
BN Norm: BN 20146
Formgröße: TX25
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,25*
€ 110,9675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,34*
€ 109,8846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,09*
€ 94,1171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,27*
€ 78,8613
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,13*
€ 66,7947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.