Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x20; 1,25; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ4; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x20; 1,25; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ4; Stahl; Zink
Schraube; M8x20; 1,25; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ4; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B8X20/BN3333
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     5402896
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Pozidriv
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 4mm
Kopfdurchmesser: 14,5mm
BN Norm: BN 3333
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PZ4
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,14996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,13*
€ 280,9947
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,29*
€ 275,2351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,75*
€ 243,6525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,53*
€ 196,9807
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,96*
€ 178,4524
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.