Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x20; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH4; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x20; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH4; Stahl; Zink
Schraube; M8x20; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH4; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B8X20/BN388
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1122673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 4mm
Kopfdurchmesser: 14,5mm
BN Norm: BN 388
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,82*
€ 177,0958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,35*
€ 174,1565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,48*
€ 154,0812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,15*
€ 127,5085
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,32*
€ 108,6708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.