Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x20; 1,25; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH4; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x20; 1,25; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH4; Stahl; Zink
Schraube; M8x20; 1,25; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH4; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B8X20/BN392
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1125966
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 4mm
Kopfdurchmesser: 14,5mm
BN Norm: BN 392
DIN Norm: DIN 966A
ISO Norm: ISO 7047
PN Norm: PN 82212
Formgröße: PH4
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,18185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 287,89*
€ 342,5891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 282,59*
€ 336,2821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,80*
€ 293,692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,09*
€ 236,9171
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,85*
€ 216,4015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.