Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x25; 1,25; Kopf: Zylinder; Phillips; PH4; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x25; 1,25; Kopf: Zylinder; Phillips; PH4; Stahl; Zink
Schraube; M8x25; 1,25; Kopf: Zylinder; Phillips; PH4; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B8X25/BN384
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1122444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
din 7985 stahl 4.8 verzinkt
din 7985
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 25mm
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 6,15mm
Kopfdurchmesser: 16mm
BN Norm: BN 384
DIN Norm: DIN 7985A
ISO Norm: ISO 7045
PN Norm: PN 82202
Formgröße: PH4
Gewindesteigung: 1,25
Weitere Suchbegriffe: din 7985 m8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,77*
€ 43,7563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,62*
€ 43,5778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.