Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 8x260; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX40; WIROX®


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B8X260/BN20545
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3576847
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 260mm
Gewinde: 8
Beschichtungsmaterial: WIROX®
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 4,4mm
Kopfdurchmesser: 15,1mm
BN Norm: BN 20545
Formgröße: TX40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0831* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,49*
€ 199,3131
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,22*
€ 189,4718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,86*
€ 172,3834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,35*
€ 142,0265
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,31*
€ 128,8889
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.