Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x35; 1,25; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX45; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x35; 1,25; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX45; A2 Edelstahl
Schraube; M8x35; 1,25; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX45; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B8X35/BN3803
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3271624
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 35mm
Gewinde: M8
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 4,65mm
Kopfdurchmesser: 15,8mm
BN Norm: BN 3803
ISO Norm: ISO 14581
Formgröße: TX45
Gewindesteigung: 1,25
Gewinde + Länge - #Suche: M8x35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,19*
€ 64,4861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,03*
€ 61,9157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,31*
€ 50,3489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,12*
€ 40,6028
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,44*
€ 39,7936
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,38*
€ 32,5822
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.