Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 8x380; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX40; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B8X380/BN20594
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3588558
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 380mm
Gewinde: 8
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 7,4mm
Kopfdurchmesser: 15mm
BN Norm: BN 20594
Formgröße: TX40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,46*
€ 190,9474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,28*
€ 181,2132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,78*
€ 161,5782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,90*
€ 133,161
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,63*
€ 120,9397
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.