Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ringschraube; M8x50; 1,25; Kopf: Ring; säurebeständiger Stahl A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube; M8x50; 1,25; Kopf: Ring; säurebeständiger Stahl A4
Ringschraube; M8x50; 1,25; Kopf: Ring; säurebeständiger Stahl A4
Artikel-Nr.:
     2805-B8X50/BN11899
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3060778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 50mm
Gewinde: M8
Ring-Innendurchmesser: 8mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 11899
DIN Norm: DIN 444B
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,43*
€ 163,5417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,96*
€ 161,7924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,37*
€ 139,6703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,77*
€ 121,1063
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,97*
€ 104,6843
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.