Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ringschraube; M8x50; 1,25; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444B; 8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube; M8x50; 1,25; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444B; 8mm
Ringschraube; M8x50; 1,25; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444B; 8mm
Artikel-Nr.:
     2805-B8X50/BN1940
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1110853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 50mm
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Ring-Innendurchmesser: 8mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
Festigkeitsklasse: 4.6
BN Norm: BN 1940
DIN Norm: DIN 444B
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7769* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,48*
€ 144,5612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,41*
€ 142,0979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,56*
€ 122,0464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,40*
€ 106,386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,69*
€ 92,4511
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.