Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ringschraube; M8x50; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444A; 8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B8X50/BN253
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1105361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 50mm
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Ring-Innendurchmesser: 8mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
Festigkeitsklasse: 4.6
BN Norm: BN 253
DIN Norm: DIN 444A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,76*
€ 128,2344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,92*
€ 126,0448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,18*
€ 109,6942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,33*
€ 94,4027
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,04*
€ 80,9676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.