Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M8x50; 1,25; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; DIN 444B; 8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube; M8x50; 1,25; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; DIN 444B; 8mm
Ringschraube; M8x50; 1,25; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; DIN 444B; 8mm
Artikel-Nr.:
     2805-B8X50/BN2851
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1491237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 50mm
Gewinde: M8
Ring-Innendurchmesser: 8mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 2851
DIN Norm: DIN 444B
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,20*
€ 146,608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,14*
€ 144,1566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,34*
€ 125,3546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,49*
€ 108,8731
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,75*
€ 93,7125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.